※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
単列深溝玉軸受 6300番台 NSL (片側接触ゴムシール形)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
95
80
85
90
95
100
外径D(Φmm)
200
170
180
190
200
215
幅B(mm)
45
39
41
43
45
47
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68554963
品番
6319NSL
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
95
外径D(Φmm)
200
幅B(mm)
45
面取寸法r(mm)
3(最小)
面取寸法rs(mm)
-
面取寸法r1(mm)
-
質量(g)
5670
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
取付関係寸法(最小da)(mm)
109
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
186
取付関係寸法(最大ra)(mm)
2.5
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
2400
基本動定格荷重Cr(N)
153000
基本静定格荷重Cor(N)
118000
JIS等級
0
シールド形状
片接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方