MoNoStick(モノスティック)レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68554967 品番MONOSTICK-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

MoNoStick-モノスティックは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトとパソコンなどとの間で無線通信をするためのUSBデバイスです。パソコンなどのUSBに接続して使用します。パソコン上のアプリでTWELITE-トワイライトを操作したり、収集したセンサデータを無線で送信したりできます。また、コンパクトな中継機としても使用することができます。変換コネクタや変換ケーブルを使用すれば、タブレットやスマートフォンでも使用できます。MoNoStick-モノスティックには、標準出力タイプ(1mW級)のブルーと高出力タイプ(10mW級)のレッドがあります。
親機、中継機アプリ(App_Wings)が標準インストールされており、すぐに使用開始できます
アプリの書き換えはTWELITE専用プログラマで簡単に行える
USBデバイスドライバがWindows、Linux、MacOS X、Androidなどに対応
ウォッチドッグタイマー回路を搭載
海外の電波認証に対応

送信出力9.19dBm 通信速度250kbps(max) 無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠 受信感度-96dBm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする