曜日別特売
6000-2NKE 単列深溝玉軸受 6000番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 68555067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6000-2NKE 単列深溝玉軸受 6000番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 68555067
6000-2NKE 単列深溝玉軸受 6000番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 68555067
6000-2NKE 単列深溝玉軸受 6000番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 68555067

単列深溝玉軸受 6000番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)10
10
12
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
外径D(Φmm)26
26
28
35
42
47
55
62
68
75
80
90
95
100
110
115
125
130
140
145
150
160
170
180
200
210
幅B(mm)8
内容量1個注文コード68555067品番6000-2NKE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700
内径d(Φmm)10外径D(Φmm)26幅B(mm)8面取寸法r(mm)0.3(最小)質量(g)19材質(本体)高炭素クロム軸受鋼取付関係寸法(最小da)(mm)12取付関係寸法(最大Da)(Φmm)24取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑30000基本動定格荷重Cr(N)4550基本静定格荷重Cor(N)1970JIS等級0シールド形状両非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
685550676000-2NKE069489526000-2NKE6000-2NKE 単列深溝玉軸受 6000番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越) 06948952単列深溝玉軸受 6000番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形)NACHI(不二越)1個
349
税込384
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする