TAKMAN
TAKMANの 電子部品(オンボード)
TAKMANの 能動部品
TAKMANの 集積回路(IC)
金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 3.9MΩ 橙白黒黄茶
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68555378
品番
RMG25FX3R9M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
寸法(mm)
抵抗値:6.3±0.5
定格電力(W)
0.25
カラーコード
橙白黒黄茶
抵抗(MΩ)
3.9
温度係数
100
最大使用電圧(V)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±1
最大過負荷電圧(V)
700