金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 10MΩ 茶黒黒緑茶

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68555396 品番RMG25FX10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

タクマン電子のハイメグ抵抗は10MΩ以上の高抵抗のラインナップを持つ特殊な抵抗器です。
外観は金属皮膜抵抗と同じですがメタルグレーズという特殊な抵抗体を使用しています。
高抵抗のものは手の皮脂などの表面汚染で生じるリーク電流が影響するので清浄に扱うように注意します。

寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5 定格電力(W)0.25 カラーコード茶黒黒緑茶 抵抗(MΩ)10 温度係数100 最大使用電圧(V)500 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±1 最大過負荷電圧(V)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする