曜日別特売
M5STACK-U191 M5Stack用バイトスイッチユニット(STM32G031) M5Stack 68555789

M5STACK-U191 M5Stack用バイトスイッチユニット(STM32G031) M5Stack 68555789
M5STACK-U191 M5Stack用バイトスイッチユニット(STM32G031) M5Stack 68555789
M5STACK-U191 M5Stack用バイトスイッチユニット(STM32G031) M5Stack 68555789

M5Stack用バイトスイッチユニット(STM32G031)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68555789品番M5STACK-U191
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

8チャンネルのトグルスイッチ入力ユニット
8個のトグルスイッチと9個のRGB LED(WS2812C)を搭載しています。メインコントローラにはSTM32を使用し、I2C通信をサポートしています。ボードには2つのI2Cインターフェース(Port A)が搭載されており、複数のバイトスイッチユニットをカスケード接続することで、複雑なシステムのニーズにも対応できます。トグルスイッチ入力を検出し、動的なライトステータスフィードバックを提供するため、スマートホームコントロール、ゲームエンターテイメントデバイス、教育開発プラットフォーム、産業用ステータス表示、インタラクティブ展示などのアプリケーションに適しています。
8個のトグルスイッチ入力
9個のRGB LED(WS2812C)
メインコントローラはSTM32
I2C通信インターフェース
開発環境:UIFlow 1.0、UIFlow 2.0、Arduino IDE

用途
スマートホームのコントロールパネル
ゲーム/エンターテイメント機器のコントローラ
教育開/研究開発プラットフォーム
状態制御/フィードバック機器
ポータブル機器デバッグツール
インタラクティブ展示/シーン制御
小型機器ユーザインターフェース
セット内容バイトスイッチユニット×1、HY2.0-4P ケーブル(20cm)×1、パネルラベル×1寸法(mm)88.0×24×19.6質量(g)22.5スイッチトグルスイッチ(独立)×8消費電力(mA)スタンバイ時:DC5V@9.03使用CPUMCU:STM32G031G8U6(32ビットArm Cortex-M0+コア、64MHz)LEDWS2812C-2020 LED×9コネクタGroveコネクタ:2個(I2Cバスカスケード拡張)動作温度(℃)0~+40通信インターフェースI2C通信@ 0x46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする