910×1520 ゴムマット 穴あきタイプ モノタロウ 68555874 910×1520 ゴムマット 穴あきタイプ モノタロウ 68555874 910×1520 ゴムマット 穴あきタイプ モノタロウ 68555874 910×1520 ゴムマット 穴あきタイプ モノタロウ 68555874

ゴムマット 穴あきタイプ

(81件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68555874 品番910×1520
販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

滑り防止や芝生の養生、トラックの荷台に使用できます。

材質再生ゴム 用途滑り防止や芝生の養生、トラックの荷台のマットに 厚さ(mm)11 寸法(mm)910×1520 質量(kg)約8.3 穴径(Φmm)約25
注意
※用途以外は使用しないでください。
※51枚以上のご注文の場合は分納になります。
※油類、薬品類、有機溶剤に触れないでください。ゴムマットは再生ゴムを使用しているので性質上ゴムに含まれる添加剤(油分、色素等)が原因で、荷台への色移りをしてしまう可能性があります。色移りした場合は取れなくなってしまうので、気になる方のご使用は控えて頂きますようお願いします(夏場などの高温時には特にご注意願います)。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 81
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68555874
2025-10-30
用途:
スロープの滑り止めとして地面に敷いた

1年使用して良かったのでリピ買いしました。クルマの宅地内乗入れ部に敷いています。車重のあるクルマで毎日出入りしておりますが、変形も損傷も無く良好です。
軽くて扱いやすく、コストパフォーマンスの高い製品です。
出来ましたら、発送時の巻き方が表外巻きだと、初めて敷いた時の安定が良いので助かります

2人が参考にしています
対象商品:
68555874
2025-12-28
用途:
会社の滑り止め
サービス業

少し最初はゴム臭が強いですが1週間ほどで落ち着きます(少し臭いは残りますが)。水はけがいいタイプなので、今まで使用していたマットと違って玄関マットを干す手間が減って、ありがたいです。耐久性もありそうです。

2025-10-16
用途:
玄関前の枕木デッキの上に敷きました
建設業・工事業

枕木の経年劣化で棘(トゲ)のササクレが目立ってました。子供や犬に刺さるのが嫌で塗装したところ、ぬれた状態で滑りやすくなり、こちらのゴムマットを敷いてみました。とても良いです!滑りません。降雪時はわかりませんが多分滑らないと思います!1センチくらいの水たまりに敷いても良いことに気が付きました。クーポン当たったらリピートします。欠点はゴム臭が強いです。外で数日紫外線に当ててから屋内に入れると良いと思います。

2026-02-03
用途:
積雪による歩行時の滑らい試み
農・林・水産業

1枚効果がありましたので、後日2枚購入して敷設しています

対象商品:
68555874
2025-12-02
用途:
防犯用砂利が敷き詰められた箇所からのバイク出入れ
医療・福祉・介護関連業

適度な硬度もあり多孔なので思ったより軽く細い石粒でバイクのタイヤが埋まり全く出入れ出来なかったが、このマットを敷く事でタイヤが埋まらずバイクが出入れ出来る様になった

対象商品:
68555874
2025-11-11
用途:
ぬかるみ解消
その他業種

ほんとに助かりました。雨が降るたびに、玄関から車庫に行くのに、ぬかるみのある場所を通るため、何か良いものはないかずっと探していました。2枚購入しましたが、すぐ地面になじみ、靴も汚れず、雨も苦痛でなくなりました。

2026-01-06
用途:
玄関前の粉塵取に使用
製造業

マットがずれないのがいい。粉塵取に関しては目的外だと思うので、しばらく様子見ですが、今の所いい感じです。

対象商品:
68555874
2025-07-14
用途:
ドア入口の足場用
サービス業

しっかりした作りです。十分重量感もありズレない様に思います(土の上に設置しています)
大きさに比べて値段が安く思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする