カーゴパンツ 843

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68555908 品番 843
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

汗や泥で汚れても、形態安定で洗濯も安心。

アースグリーン 混率(%)ポリエステル48・綿52 ウエスト(cm)120 仕様金属ボタン 種別カーゴパンツ 材質形態安定ソフトツイル サイズ(cm)120 股下(cm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする