M5STACK-A129 M5Stamp S3用ピッチ変換基板 M5Stack 68556087

M5STACK-A129 M5Stamp S3用ピッチ変換基板 M5Stack 68556087
M5STACK-A129 M5Stamp S3用ピッチ変換基板 M5Stack 68556087
M5STACK-A129 M5Stamp S3用ピッチ変換基板 M5Stack 68556087

M5Stamp S3用ピッチ変換基板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68556087品番M5STACK-A129
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

M5Stamp S3の1.27mmピッチから標準的な2.54mmピッチへ変換
4ピンGroveコネクタを用意
電源スイッチおよびGPIOピン(G0)用スイッチを実装
切り取り可能な取り付け部があり、M3ネジやスペーサーで固定可能

仕様【引き出されているI/Oピン】G0/G1/G2/G3/G4/G5/G6/G7/G8/G9/G10/G11/G12/G13/G14/G15/G39/G40/G41/G42/G43/G44/G46寸法(mm)38×30.54×6スイッチEN(電源) ×1、G0(ボタン) ×1接続方法【S3】1.27mmピッチ 17ピンソケットまたは11ピンソケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする