M5Stack Basicコンソール用のユニバーサルベース
M5Stack用バッテリーボトムの後継品です。前モデルと比較すると底部にバッテリースイッチが装備され、バッテリーの寿命を延ばすことができます。本製品には110mAhのリチウムバッテリーが内蔵されており、2.54mm間隔のオスピンヘッダーとメスピンヘッダーにより機能の拡張が容易です。また、底部に埋め込まれた磁石により、取り付けが簡単にできます。
M5Core/Core2/CoreS3に対応
マグネットベース
110mAhバッテリー内蔵
バッテリースイッチ付き