M5STACK-U161 M5Stack用Extエンコーダユニット M5Stack 68556480

M5STACK-U161 M5Stack用Extエンコーダユニット M5Stack 68556480
M5STACK-U161 M5Stack用Extエンコーダユニット M5Stack 68556480
M5STACK-U161 M5Stack用Extエンコーダユニット M5Stack 68556480

M5Stack用Extエンコーダユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68556480品番M5STACK-U161
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

外部ロータリーエンコーダ用の信号取得ユニット
外部に接続したAB(2相)/ABZ(3相)のインクリメンタルロータリーエンコーダ用のインターフェースユニットです。STM32F030によりエンコーダ信号の取得とデコードを行い、I2Cによりデータの読み取り操作を行います。ロボットアームの位置などを検出する際に、エンコードされた値を直接取得できます。
外部ロータリーエンコーダによる信号取得をサポート
AB/ABZ信号入力をサポート
STM32F030によりメイン制御およびエンコーダ信号の取得とデコード
エンコード値は、I2Cを通じて取得可能

仕様【I2Cアドレス】0x59セット内容M5Stack用Ext エンコーダユニット ×1、Groveケーブル(20cm) ×1、5Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック ×1質量(g)8外形寸法(mm)40×24×14分解能12ビット対応【ロータリーエンコーダ】2相(AB)または3相(ABZ)のインクリメンタル型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする