M5STACK-K011-B-V11 M5Stack用PLCモジュール V1.1 M5Stack 68556507

M5STACK-K011-B-V11 M5Stack用PLCモジュール V1.1 M5Stack 68556507
M5STACK-K011-B-V11 M5Stack用PLCモジュール V1.1 M5Stack 68556507
M5STACK-K011-B-V11 M5Stack用PLCモジュール V1.1 M5Stack 68556507

M5Stack用PLCモジュール V1.1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68556507品番M5STACK-K011-B-V11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

産業用コントローラを実装するためのプロトベース
産業用途向けに様々なコントローラを実装するためのM5Stack用プロトタイプベースです。 9~24Vの入力から5Vを生成するDC/DCコンバータを内蔵し、独自の回路を追加できるユニバーサルエリアが用意されています。RS485-TTLレベル変換基板や着脱式ターミナルブロック、短いDINレールなどが付属しており、工業グレードのケースと合わせて無制限の組み合わせを提供します。LoRaモジュールなどをスタックしてLoRaノードにすることもできます。

仕様【RS485-TTLレベル変換基板】RXはPLCプロト基板のGPIO16に、TXはGPIO17に接続。セット内容PLCプロト基板×1、PLCベースケース×1、RS485-TTLレベル変換基板×1、3.96mmピッチ 4Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック×1、3.96mmピッチ 3Pワンタッチ着脱式ターミナルブロック×2、1.5mm 六角レンチ×1、2.0mm 六角レンチ×1、2.5mm 六角レンチ×1、2mm 棒型圧着端子×10、円盤型磁石×1、DINレール×1、DINレール固定具×1、M3x28mm ネジ×2、M2x5mmタッピングネジ×4、M12 ケーブルグランド×1、2.54mmピッチ 20Pピンヘッダー×1、ステッカー×1寸法(mm)54×54×28質量(g)25ピッチ(mm)【ユニバーサル基板部】2.54電源電圧(V)9~24 DCジャック取付け方法DINレール、壁掛け、磁石
注意
※本製品にACアダプターは付属していません。1A以上を供給できる9~24VのACアダプター(プラグ外径5.5mm、内径2.1mm、センタープラス)をご用意ください。
※同梱されているRS485-TTLレベル変換基板を使用するためには、配線が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする