曜日別特売
M5STACK-K131 M5Stack AirQ 空気質測定キット(M5Stamp S3搭載) M5Stack 68556620

M5STACK-K131 M5Stack AirQ 空気質測定キット(M5Stamp S3搭載) M5Stack 68556620
M5STACK-K131 M5Stack AirQ 空気質測定キット(M5Stamp S3搭載) M5Stack 68556620
M5STACK-K131 M5Stack AirQ 空気質測定キット(M5Stamp S3搭載) M5Stack 68556620

M5Stack AirQ 空気質測定キット(M5Stamp S3搭載)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
68556620
品番
M5STACK-K131
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

ESP32-S3搭載の空気質モニタリングデバイス
切手サイズのマイコンボードM5Stamp S3を使用した空気質モニタリング用デバイスです。センサにはセンシリオン製の空気質センサSEN55とCO2センサSCD40を採用し、PM1.0、PM2.5、PM4、PM10粒子、温度、湿度、VOC、CO2濃度などを測定できます。本体には、解像度200x200ピクセルの1.54インチe-inkディスプレイを搭載し、データの確認が容易にできます。
また、450mAhのバッテリーとRTC回路搭載により、スリープモードを設定できます。決まった時間に起動させることで低消費電力を実現し、長期的なオンライン空気品質モニタリングを可能にします。ファームウェアの初期設定では、M5のEZDATAクラウドプラットフォームへ自動的にデータを記録するように設定され、モニタリングページが生成されてリモートでのデータ確認/管理が可能です。
SEN55、SCD40を搭載
解像度200x200ピクセルの1.54インチe-inkディスプレイを搭載
450mAhのバッテリー搭載
Groveインターフェースを搭載
EZDATAクラウドプラットフォームの活用でリモートでのデータ確認が可能
RTC搭載により指定時刻のみの起動が可能

仕様
【MCU】M5Stamp S3(ESP32S3FN8@8MBフラッシュ、240MHz、2.4GHz Wi-Fi)【I2Cアドレス】SEN55:0x69、SCD40:0x62【RTC】RTC8563
セット内容
AirQ 空気質測定キット ×1、取扱説明書 ×1
寸法(mm)
72×56×24.1
質量(g)
91.1
スイッチ
キーA(G0)、キーB(G8)、スタートボタン、リセットおよびシャットダウン
インターフェース
【Grove】HY2.0-4P
バッテリー
450mAh@3.7V
ディスプレイ
GDEY0154D67(1.54インチ、200×200ピクセル)
固定方法
レゴ互換取り付け穴、マグネット、M3ネジ取り付け
パラメータ
【測定可能】PM1.0、PM2.5、PM4、PM10粒子、温度、湿度、VOC、CO2濃度
動作温度範囲(℃)
0~+40
ブザー
パッシブブザー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする