SAM2695を搭載したMIDI音源ユニット
フランスのDREAM社製のGM音源チップSAM2695を搭載したMIDI音源ユニットです。従来のDINコネクタとTRSジャックの2種類のMIDIコネクタを、MIDI IN、MIDI OUT(MIDI THROUGH兼用)のそれぞれに備えています。バイパスモードとセパレートモードの2つの動作モードがあります。
前面のスイッチで、左右のMIDIポートのバイパスモードを設定できます。バイパスモードでは、左ポートと右ポートが直接接続され、セパレートモードでは、左ポートと右ポートが分離されます。左右のMIDIポートは、標準の5ピンDINと3.5mmヘッドフォンインターフェースの両方をサポートしています。GroveポートのTXDピンは左のMIDIポート信号に接続され、GroveポートのRXDピンは内部オーディオシンセサイザーのSAM2695デジタル入力に接続されています。これにより、外部のM5ホストは、Groveインターフェースを介してMIDI信号を監視または出力しながら、同時に合成オーディオを出力できます。オーディオ信号は、3.5mmヘッドフォンジャックから出力されます。
MIDI標準プロトコル、GM規格に準拠
マルチチャンネル音源出力に対応
4つのEQ、エコー、その他のパラメータ調整が可能
アンプに接続できるステレオのミニジャック出力を搭載
スライドスイッチでセパレートモードとバイパスモードを切り替え
MIDI INとMIDI OUTはレガシーなDINコネクタとTRSジャックのコネクタ
オプトカプラによる絶縁