M5Stack用CAT-M/NB+GNSSユニット(アンテナ付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68556848 品番M5STACK-U137
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

SIM7080Gを搭載したCAT-M/NB-IoTとGNSS用のユニット
CAT-MとNB-IoTの2モードに対応したワイヤレス通信モジュールです。SIM7080Gモジュールを搭載しており、国際的なCAT-M/NB-IoT帯域とGNSSに対応しています。シリアル通信とATコマンドコントロールを採用し、複数の通信プロトコルにも対応しています。デュアルSMA外部アンテナインターフェース(LTE+GNSS)を採用しているため、通信品質と信号強度が向上しています。リモコン、遠隔モニタリング、IoT用途に適しています
通信と測位に最適化したデュアルSMAアンテナインターフェース
世界中をカバーできるCat-M/NB-IoTモード
  Cat-M:上り 1119kbps、下り 589kbps
  NB-IoT:上り 150kbps、下り 136kbps
  対応プロトコル:TCP/UDP/HTTP/HTTPS/TLS/DTLS/PING/LWM2M/COAP/MQTTなど
  認証など:Softbank/Telec/RoHS/REACH/JATE/Docomo/KDDI/RCM/CE(RED)/GCF Deutsche Telekom/FCC/PTCRB/AT&T/Verizon/T-Mobile/US Cellular/IC
  GNSS:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo
  マイクロSIMカードスロット
2タイプの電源供給
  外部DC 9〜24V(5.5/2.1mm DCソケット)入力
  9〜24V - 5V変換用ビルトインDC/DC回路
  HY2.0-4Pケーブルでの外部DC5V電源
通信インターフェース:UART(3.3V TTL)、ATコマンドコントロール
開発環境:Arduino IDE、UIFlow
専用取り付け穴 ×4

用途リモコン、遠隔モニタリング、AGV 仕様【対応CAT-M帯域】B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85【対応CAT-NB帯域】B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71/B85【GNSS】GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo【Cat-M】上り:1119kbps、下り:589kbps【NB-IoT】上り:150kbps、下り:136kbps【RF強度クラス】クラス5(標準21dbm) セット内容CAT-M/NB-IoT+GNSSユニット ×1、4Gアンテナ(SIM7080Gとセットで工事設計認証を取得しているもの) ×1(※本アンテナ以外のアンテナを使った場合、工事設計認証(技適)が無効となる可能性があります)、GPSアンテナ ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1 寸法(mm)62×40×18.4 質量(g)25.1 モジュールSIM7080G インターフェース【通信】UART:ボー 115200 8N1 待機電流DC12V@13mA
注意
※2022年7月現在、本製品の技適マークはパッケージに表示されています。パッケージは捨てずに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする