曜日別特売
7315 単列アンギュラ玉軸受 7300形 NACHI(不二越) 68557185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7315 単列アンギュラ玉軸受 7300形 NACHI(不二越) 68557185
7315 単列アンギュラ玉軸受 7300形 NACHI(不二越) 68557185
7315 単列アンギュラ玉軸受 7300形 NACHI(不二越) 68557185
7315 単列アンギュラ玉軸受 7300形 NACHI(不二越) 68557185

単列アンギュラ玉軸受 7300形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内径d(Φmm)75
外径D(Φmm)160
幅B(mm)37
内容量1個注文コード68557185品番7315
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
内径d(Φmm)75外径D(Φmm)160幅B(mm)37面取寸法r(mm)2.1(最小)面取寸法rs(mm)-面取寸法r1(mm)1.1(最小)質量(g)3150材質(本体)高炭素クロム軸受鋼作用点a(mm)15.4取付関係寸法(最大ra)(mm)2取付関係寸法(最大Da1)(Φmm)148取付関係寸法(最大Da2)(Φmm)153取付関係寸法(最小da1)(Φmm)87取付関係寸法(最小da2)(Φmm)82許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3800許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5000基本動定格荷重Cr(N)136000基本静定格荷重Cor(N)106000JIS等級0取付関係寸法(最大ra1)(mm)1シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列質量(g)単列3150接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする