※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
単列アンギュラ玉軸受 7300形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
85
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
外径D(Φmm)
180
72
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
215
幅B(mm)
41
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68557203
品番
7317
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
85
外径D(Φmm)
180
幅B(mm)
41
面取寸法r(mm)
3(最小)
面取寸法rs(mm)
-
面取寸法r1(mm)
1.1(最小)
質量(g)
4900
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
作用点a(mm)
17.7
取付関係寸法(最大ra)(mm)
2.5
取付関係寸法(最大Da1)(Φmm)
166
取付関係寸法(最大Da2)(Φmm)
173
取付関係寸法(最小da1)(Φmm)
99
取付関係寸法(最小da2)(Φmm)
92
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
3400
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
4500
基本動定格荷重Cr(N)
159000
基本静定格荷重Cor(N)
133000
JIS等級
0
取付関係寸法(最大ra1)(mm)
1
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列
質量(g)単列
4900
接触角(α)
30°
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方