IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68557294 品番CD74HCT4051M96
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89

IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC

仕様●スイッチ回路:-●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:8:1●回路数:1●オン状態抵抗値(最大):130オーム●チャンネル〜チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):4.5V〜5.5V●電圧 - 供給、デュアル(V±):±1V〜5V●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:180MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF、25pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):4 アズワン品番67-0405-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする