Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
IC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16SO
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68557310
品番
CD74HC4053NSR
参考基準価格(税別)
¥99
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
仕様
●スイッチ回路:SPDT●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:2:1●回路数:3●オン状態抵抗値(最大):130オーム●チャンネル〜チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2V〜6V●電圧 - 供給、デュアル(V±):±1V〜5V●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:200MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):8pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●ク
アズワン品番
67-0436-30