曜日別特売
77313-124-06LF ICC ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 1000個入 AMPHENOL 68558116

ICC ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード68558116品番77313-124-06LF
参考基準価格(税別)¥56,500販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4696アズワン品番65-7495-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする