ICC 基板接続用ピンヘッダ 26極 1mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68558195 品番10146153-2600RLF
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
仕様●シリーズ:Minitek Microspeed●ピッチ:1mm●極数:26●行数:2●コード番号:236-9908 アズワン品番65-7502-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする