LE-H124W LEDクリップライト ツインバード 68558244

 

LE-H124W LEDクリップライト ツインバード 68558244 LE-H124W LEDクリップライト ツインバード 68558244 LE-H124W LEDクリップライト ツインバード 68558244 LE-H124W LEDクリップライト ツインバード 68558244

LEDクリップライト

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68558244 品番LE-H124W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

LED素子数を増やし、直線状に配置しながら多重影を軽減しました。
器具光束が 約 1.8倍となり、全体的に明るくなりました。(メーカー従来品 LE-H621比)
LEDは蛍光灯に比べて発光効率が高く、発熱量も少ない光源です。
また 虫が好んで寄ってくる紫外線領域の光を出さないため夏場も快適です。
インテリア性が高く、リビングにも合うデザイン。
フレキシブルシャフトで微調整も簡単。
取り付け簡単なクリップ式。

消費電力(W)(点灯時)3.5、(消灯時)0.17 電源コード(m)約1.8 ホワイト 用途読書やPC作業に最適。 質量(g)約450 スイッチスライドスイッチ(入/切) 電源AC100V、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×315×240 平均演色評価数(Ra)70 ランプ効率(Lm/W)74.0 クリップ幅(mm)(板厚)20〜40、(パイプ・丸棒)20〜40(垂直方向のパイプのみ取付可能) 色(本体)ホワイト 光束(Lm)(器具)259 LED寿命(時間)40000 アームフレキシブル 光色昼白色 直下照度(Lx)720(机上高さ35.0cm) 電球の種類LED くわえ幅(mm)20〜40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68558244
2018-09-12
用途:
手元用照明
はつ工房 様

ランプ部分の角度が変えられるのはとっても良いのですが、アームがもう少し長いと使い勝手がもっと良いです。

対象商品:
68558244
2018-06-04
用途:
自動車整備時の作業灯に

ACアダプターなので電池切れの心配も無し。明るさはとても満足とは言えませんが、値段相応、こんなものかなと。
夏の時期、虫が寄ってこないのも選んだポイントの一つでした。
フレキシブルに曲がるので、狙ったポイントに合わせやすかったです。クリップもしっかりしたものですので、安定した固定ができます。

対象商品:
68558244
2016-03-24
用途:
糸鋸作盤業に使用

明るい,100Vで使える,安い。

対象商品:
68558244
2015-07-13
用途:
メダカの水槽の照明として

メダカを飼育している水槽の照明として購入しました。
専用品とは光の波長が異なることは承知の上での購入でしたが、水草の光合成にも一役買っている用です。
明るさは期待以上のものでした。
価格・光量ともに満足できる商品です。

対象商品:
68558244
2014-10-06
用途:
コンピュータ前作業

フレキシブルで明るくてとても良いが、クリップのデザインをもう少し小さめだと尚良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする