曜日別特売
674 包装用PEワリフ カラーテープ#674 リンレイテープ 68558287

包装用PEワリフ カラーテープ#674

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(30巻)注文コード68558287品番674
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。

用途
段ボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.17基材PEワリフ粘着剤合成ゴム系粘着力6.01N/10mm特性耐水主な用途梱包用トラスコ品番855-6030伸度(%)31巻戻し力(N/10mm)0.5引張強度(N/10mm)36.1保持力(ズレmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68558287
2023-01-26
用途: 床や壁の補修

床や壁に応急処置の補修として使用しています。
他の色も箱買いであれば有難いです。

対象商品 : 68558287
2018-08-15
用途: 包装作業
製造業

市販でないものだったため、非常に助かりました。しかし、出荷遅れ、出荷遅れとなり残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする