リンレイテープ
リンレイテープの 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス
包装用PEワリフテープ#670E
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
68558323
品番
670E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
クロステープ
モノタロウ
¥
8,598
¥
9,458
税込
色
透明
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.17
基材
PEワリフ
粘着剤
合成ゴム系
粘着力
6.01N/10mm
特性
耐水
主な用途
梱包用
用途
段ボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に
トラスコ品番
855-6022
伸度(%)
31
巻戻し力(N/10mm)
0.5
引張強度(N/10mm)
36.1
保持力(ズレmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合