※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リンレイテープ
リンレイテープの 養生テープ
スーパーカットテープ床養生用#630
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
68558411
品番
630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
弱粘着タイプの床養生用、糊残りの少なさが魅力のアイテムです。
色
オレンジ
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
PEフラットヤーン
粘着剤
アクリル系
粘着力
2.05N/10mm
用途
床養生用
伸度(%)
23
主な用途
床養生用
粘着力(N/10mm)
2.05
巻戻し力(N/10mm)
0.98
引張強度(N/10mm)
66.6
保持力(ズレmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
弱粘着