※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リンレイテープ
リンレイテープの 養生テープ
スーパーカットテープ養生用#640
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(48巻)
注文コード
68558436
品番
640
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
橋梁用に開発した製品、鋼材との相性が抜群で耐候性に優れています。
色
白
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.17
基材
PEフラットヤーン
粘着剤
アクリル系
粘着力
2.01N/10mm
特性
耐候性
用途
橋梁用
伸度(%)
23
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
2.01
巻戻し力(N/10mm)
0.98
引張強度(N/10mm)
59.1
保持力(ズレmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68558436
640
68558402
630
スーパーカットテープ床養生用#630
リンレイテープ
1箱(36巻)
¥
24,980
税込
¥
27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)