リンレイテープ
リンレイテープの 養生テープ
スーパーカットテープ養生用#620
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
68558506
品番
620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ
耐候性・耐水性に優れています。
再はくり性が良好です。
色
青
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
PEフラットヤーン
粘着剤
アクリル系
粘着力
2.24N/10mm
特性
耐候性、耐水性
用途
一般養生用
伸度(%)
16
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
2.24
巻戻し力(N/10mm)
0.5
引張強度(N/10mm)
57.9
保持力(ズレmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
再剥離
可