リンレイテープ
リンレイテープの クラフトテープ
包装用カラークラフトテープ #240
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(60巻)
注文コード
68558576
品番
240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
中量物の梱包や結束に最適な5色バリエーションタイプ。
色
青
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
クラフト紙
種類
ラミネートタイプ
粘着剤
合成ゴム系
粘着力
8.64N/10mm
主な用途
梱包用、結束用
用途
軽〜中梱包の識別包装に最適です。
伸度(%)
9
巻戻し力(N/10mm)
0.5以下
引張強度(N/10mm)
68.9
保持力(ズレmm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応