※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リンレイテープ
リンレイテープの 布テープ
包装用布粘着テープ #317
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(48巻)
テープ幅(mm)
38
注文コード
68558655
品番
317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
重量物の梱包や結束に最適。反発力のある厚手段ボールの封緘に最適。
色
グレー
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.29
基材
スフ布
粘着剤
合成ゴム系
粘着力
23.125N/25mm、9.25N/10mm
用途
重梱包用
伸度(%)
8
粘着力(N/10mm)
9.25
巻戻し力(N/10mm)
2.45
引張強度(N/25mm)
183.5
引張強度(N/10mm)
73.4
粘着力(N/25mm)
23.125
保持力(ズレmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応