リンレイテープ
リンレイテープの 布テープ
包装用布粘着テープ #383
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
68558716
品番
383
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
コストパフォーマンスを追及した商品です。薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ
色
クリーム
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
スフ布
粘着剤
合成ゴム系
粘着力
7.1N/10mm
用途
中〜軽梱包用
伸度(%)
8
主な用途
梱包
粘着力(N/10mm)
7.1
巻戻し力(N/10mm)
0.65
引張強度(N/10mm)
36.5
保持力(ズレmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応