※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リンレイテープ
リンレイテープの 布テープ
ソフトクロステープ #390
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18巻)
テープ幅(mm)
75
注文コード
68558743
品番
390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
薄手でしなやかなソフトクロスタイプ。扱い易い倍巻の50mタイプ
色
ブラウン
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.21
基材
スフ+ポリエステル
粘着剤
合成ゴム系
粘着力
7.93N/10mm
用途
重梱包用
伸度(%)
9
粘着力(N/10mm)
7.93
巻戻し力(N/10mm)
2.45
引張強度(N/10mm)
61.5
保持力(ズレmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応