※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リンレイテープ
リンレイテープの 布テープ
包装用布テープ #393
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(36巻)
注文コード
68558752
品番
393
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
薄手でしなやかなソフトクロスの汎用廉価タイプ。扱い易い倍巻の50mタイプ
色
ブラウン
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
スフ+ポリエステル
粘着剤
合成ゴム系
粘着力
8.8N/10mm
用途
重〜中梱包用
伸度(%)
8
粘着力(N/10mm)
8.8
巻戻し力(N/10mm)
2.45
引張強度(N/10mm)
54.1
保持力(ズレmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応