※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リンレイテープ
リンレイテープの 布テープ
包装用布粘着テープ #300
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(48巻)
注文コード
68558786
品番
300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
しっかり貼り付く厚手の赤糊タイプです。重量物の梱包や結束に最適。
色
クラフト色
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.32
基材
スフ布
粘着剤
ゴム系
粘着力
4.98N/10mm
用途
重梱包用
伸度(%)
8
粘着力(N/10mm)
4.98
巻戻し力(N/10mm)
3.33
引張強度(N/10mm)
64.4
保持力(ズレmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応