リンレイテープ
リンレイテープの 養生テープ
養生用布粘着テープ #330E
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
68558847
品番
330E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に適したロングセラー品。
色
クリーム
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.26
基材
布
粘着剤
ゴム系
粘着力
3.2N/10mm
用途
建築養生用
伸度(%)
8
主な用途
養生用
巻戻し力(N/10mm)
2.27
引張強度(N/10mm)
49.6
保持力(ズレmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応