bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
カーゴパンツ 823
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68558857
品番
823
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル75・綿25
ウエスト(cm)
70
種別
カーゴパンツ
材質
ザ・パワーツイル
サイズ(cm)
70
股下(cm)
79