リンレイテープ
リンレイテープの 養生テープ
養生用布粘着テープ #337E
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
68558901
品番
337E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
手切れ性の良いスフ布をベースに粗面によくなじみ糊残りが少ない。外壁等表面に凹凸のある箇所の養生に最適!
色
クラフト色
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.28
基材
布
粘着剤
ゴム系
粘着力
2.84N/10mm
用途
建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに。
伸度(%)
13
主な用途
養生用
巻戻し力(N/10mm)
1.96
引張強度(N/10mm)
48.7
保持力(ズレmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応