JQA検定合格品 防水プラスチックpH電極

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68558929 品番9625-10Dケンテイ
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

メーカーがJQA検定を代行受験し、検定合格品をご提供します。

仕様●測定範囲:pH0〜14●使用温度範囲:0〜100℃●液絡部:セラミック アズワン品番65-9242-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする