※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)16
仕様オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード68559174
品番MY2H16G-200LL6-M9BL-XB20
参考基準価格(税別)¥109,620
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など422種類から選べます
他の種類を見る