bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
カーゴパンツ 823
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68559216
品番
823
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
色
グレー
混率(%)
ポリエステル75・綿25
ウエスト(cm)
95
種別
カーゴパンツ
材質
ザ・パワーツイル
サイズ(cm)
95
股下(cm)
91ハーフ