ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 機構部品(電子部品)
ROHMの 機構部品(電子部品)その他関連用品
LED 緑 スルーホール実装 1袋 2000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2000個)
注文コード
68559349
品番
SLR-343PG3F
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ROHM スルーホール SLR-343 シリーズ LED
仕様
●LED色:緑●実装タイプ:スルーホール実装●順方向電圧:2.1 V●シリーズ:SLR●コード番号:215-9951
アズワン品番
65-7235-42