KINGBRIGHT
KINGBRIGHTの 電子部品(オンボード)
KINGBRIGHTの 機構部品(電子部品)
KINGBRIGHTの 機構部品(電子部品)その他関連用品
LED 緑 表面実装 SMD 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
68559385
品番
KPTD-2012LVZGCK
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4458
アズワン品番
65-7235-09