ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.51mm 10m(±2%)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード68559386 品番ETFEシロ0.51MML10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

可動部機器内部配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。耐熱、耐寒、耐候、耐油性に優れ、単芯でロボットの可動部、または省スペース可動の内部配線に最適です。
フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。

寸法(mm)0.51 耐電圧(V)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする