※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSU-2P SUS HNBR HSUカプラ プラグ 日東工器 68559425 HSU-2P SUS HNBR HSUカプラ プラグ 日東工器 68559425

HSUカプラ プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68559425 品番 HSU-2P SUS HNBR
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

耐食性に優れたステンレス製。
カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロックできるスリーブロック機構。

流体水、作動油、ガス 取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ、ストッパ付 ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズR1/4 最高使用圧力(MPa)21.0 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 用途高圧用 トラスコ品番777-9551 質量(g)49 使用温度範囲(℃)-20〜+120 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)水素添加ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5[321]
注意
※シール材質はフロンガスには適用しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする