ETFE電線(ジュンフロン線)0.26mm 2m(±2%)×7色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード68559429 品番0.26ETFE2X7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

”ジャンパー線”という呼び名で基板上の手張り配線に使われているタイプです。
被覆はテフロンで多少ハンダごてを当てたりしても溶けませんが芯線は単芯なので折れやすく傷つけたり何度も曲げたりしないように注意します。

寸法(mm)0.26 赤青白緑紫黒黄 長さ(m)2(±2%) ×7色 定格電圧(V)250 耐熱温度(℃)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする