※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
HSUカプラ プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68559434
品番
HSU-3P SUS HNBR
参考基準価格(税別)
¥10,120
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
耐食性に優れたステンレス製。
カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロックできるスリーブロック機構。
流体
水、作動油、ガス
取り付け形状
おねじ取付用/テーパねじ、ストッパ付
ソケットorプラグ
プラグ
相手側取付サイズ
R3/8
最高使用圧力(MPa)
21.0
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
用途
高圧用
トラスコ品番
777-9577
質量(g)
86
使用温度範囲(℃)
-20〜+120
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
水素添加ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
31.5[321]
注意
※シール材質はフロンガスには適用しません。