LUMILEDS
LUMILEDSの 電子部品(オンボード)
LUMILEDSの 受動部品
LUMILEDSの 光エレクトロニクス製品
LEDテープ 白 44.4V dc 1箱 80個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
注文コード
68559446
品番
L213-3070016MRH001
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
●LED色:白●ストリップの長さ:121.4mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:44.4V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR●コード番号:232-0758
アズワン品番
65-7236-83