潤工社
潤工社の 電線/ケーブル
潤工社の FA用ケーブル
潤工社の 固定用ケーブル
ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.26mm 10m(±2%)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
68559490
品番
ETFE0.26KL10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
寸法(mm)
0.26
色
黒
長さ(m)
10(±2%) 巻き
定格電圧(V)
250
耐熱温度(℃)
150
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表