※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
PCVパイプカプラ (FKM ふっ素ゴム)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68559644
品番
PCV630-2 BRASS FKM
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,139
販売価格(税別)
¥
6,490
バスケットに入れる
流体
不活性ガス、真空、空気、ガス
最高使用圧力(MPa)
4.5
材質(本体)
真ちゅう
質量(g)
145
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
材質(シール)
ふっ素ゴム
パイプ径(Φmm)
6.35(1/4)
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
5.0[51]
取付ねじサイズ
R1/4