2012 角板形チップ抵抗 22kΩ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68559666 品番RMC1/10-223JTP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14
販売価格(税別)
13
サイズ2012 抵抗(kΩ)22 定格電力(W)0.125、1/10 許容誤差±5% 温度係数±200ppm/℃ 動作温度(℃)-55〜+155 RoHS指令(10物質対応)対応 最高電圧(V)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする