釜屋電機
釜屋電機の 電子部品(オンボード)
釜屋電機の 能動部品
釜屋電機の 集積回路(IC)
2012 角板形チップ抵抗 5.1kΩ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68559745
品番
RMC1/10-512JTP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14
販売価格(税別)
¥
13
バスケットに入れる
サイズ
2012
抵抗(kΩ)
5.1
定格電力(W)
0.125、1/10
許容誤差
±5%
温度係数
±200ppm/℃
動作温度(℃)
-55〜+155
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高電圧(V)
150